曜日別特売
HK-MT1M3VWB MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機 79642230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個定格出力(kW)0.15軸の形状標準 (ストレート軸)注文コード79642230品番HK-MT1M3VWB
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ブレーキ電磁ブレーキ付き軸の形状標準 (ストレート軸)定格出力(kW)0.15回転速度最大:インクリメンタルエンコーダ/最大回転速度アップ定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする