曜日別特売
MY-B45017/17/WW AHTN 固定高演色埋込300幅連中間 三菱電機 79642240

固定高演色埋込300幅連中間

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79642240品番MY-B45017/17/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)光束(Lm)器具:3320光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする