MY-B45017/19/W AHTN 固定高演色埋込220幅連先端 三菱電機 79642267

固定高演色埋込220幅連先端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)33.4 (200V時)
光束(Lm)器具:3390
内容量1個注文コード79642267品番MY-B45017/19/W AHTN
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)

定格消費電力(W)
33.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:3390
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする