曜日別特売
MY-B450172/W AHTN 固定ユニット高演色埋込190 三菱電機 79642468

固定ユニット高演色埋込190

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)33.4 (200V時)
光束(Lm)器具:3390
内容量1個注文コード79642468品番MY-B450172/W AHTN
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの高演色LED照明器具。
美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを改良してさらに光を均一化しました
白色(4000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当埋込穴(Φmm)190x1257
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする