曜日別特売
MY-B450201S/N-F AHTN 省電力固定埋込150幅SW付 三菱電機 79642669

省電力固定埋込150幅SW付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79642669
品番
MY-B450201S/N-F AHTN
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
29.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:5030
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする