MY-B45024/19/N AHTN 固定集光 埋込220幅連先端 三菱電機 79642836

固定集光 埋込220幅連先端

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79642836品番MY-B45024/19/N AHTN
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.4 (200V時)光束(Lm)器具:4590光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする