曜日別特売
MY-B45025/13/N AHTN 固定Gカット埋込220連先端 三菱電機 79643046

固定Gカット埋込220連先端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)32.5 (200V時)
光束(Lm)器具:4240
内容量1個注文コード79643046品番MY-B45025/13/N AHTN
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
グレアカットタイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4240
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする