三菱電機
固定Gカット埋込220連中間
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
21.4 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:4240
器具:2550
器具:4240
器具:5610
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79643055
品番
MY-B45025/14/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
グレアカットタイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:4240
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当