MY-B45030/10/W AHZ 省電力連調埋込100幅連先端 三菱電機 79643351

省電力連調埋込100幅連先端

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格消費電力(W)26.5 (200V時)
光束(Lm)器具:4350
内容量1個注文コード79643351品番MY-B45030/10/W AHZ
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.1 (200V時)平均消費電力(W)23.8光束(Lm)器具:4350光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする