三菱電機
省電力固定埋込100幅連中間
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
26.5 (200V時)
36.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4150
器具:4150
器具:5620
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79643466
品番
MY-B45030/11/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
中間用
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:156.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:4150
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当