MY-B45030/19/W AHTN 省電力固定埋込220幅連先端 三菱電機 79643658

省電力固定埋込220幅連先端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)26.5 (200V時)
光束(Lm)器具:4540
内容量1個注文コード79643658品番MY-B45030/19/W AHTN
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用。
先端用
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:171.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:4540
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする