曜日別特売

サーボモータ用減速機 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個減速比1/10最大トルク(N・m)38.6注文コード79645529品番GR-P060-010S-4
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
減速比1/10枠番□60質量(kg)1保護構造IP65最大トルク(N・m)38.6構造遊星減速機軸の形状ストレート軸(標準)潤滑方式グリース入力回転数(min-1[r.p.m])3000周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)出力軸許容ラジアル荷重(N)800出力軸許容スラスト荷重(N)900取付方向取付自由標高(m)海抜1000以下雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと周囲温度(℃)0~40定格トルク(N・m)11RoHS指令(10物質対応)対応慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.211推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下バックラッシュ3分以下(1/3~1/10)減速段数1段原則適合モーター出力(kW)【サポート】0.05・0.1・0.15耐震性49m/s2以下(5G)適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする