サーボモータ用減速機 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は減速比・軸の形状・慣性モーメント(Jなど76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
減速比
1/5
軸の形状
ストレート軸(標準)
注文コード
79645547
品番
GR-P060-005S-6
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
減速比
1/5
枠番
□60
質量(kg)
1
最大トルク(N・m)
28.4
軸の形状
ストレート軸(標準)
保護構造
IP65
構造
遊星減速機
潤滑方式
グリース
入力回転数(min-1[r.p.m])
3000
周囲湿度(%RH)
80以下(結露のない事)
出力軸許容ラジアル荷重(N)
640
出力軸許容スラスト荷重(N)
650
取付方向
取付自由
標高(m)
海抜1000以下
雰囲気
屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと
周囲温度(℃)
0~40
定格トルク(N・m)
8.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
0.251
推奨負荷慣性モーメント比
適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下
バックラッシュ
3分以下(1/3~1/10)
減速段数
1段原則
適合モーター出力(kW)
【サポート】0.2・0.4・0.6
耐震性
49m/s2以下(5G)
適合型式
【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR
許容入力回転数(min-1[r.p.m])
6700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする