三相モータ サステナブルモータ RF-SR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)15電圧(V)400~460(50/60Hz)注文コード79646929品番RF-SRV15K30HS
参考基準価格(税別)¥861,500販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本出力(kW)15取付方式立形フランジ形電圧(V)400~460(50/60Hz)シリーズサブ:サイズダウン電源三相定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応マンセル記号N1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする