仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本出力(kW)11電圧(V)400~460(50/60Hz)シリーズサブ:サイズダウン電源三相定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級屋外(IP44)マンセル記号N1.5