曜日別特売
MY-B45048/13/N 2AHTN 固定高温 埋込220幅連先端 三菱電機 79648829

固定高温 埋込220幅連先端

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79648829品番MY-B45048/13/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋内で常時60℃までの周囲環境となる場合や平常時に周囲温度が35℃以上になる可能性のある空間におすすめです。
一般形高温タイプ(非防水)ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
周囲温度60℃までの屋内高温環境で使用可能
光源寿命40,000時間でメンテナンスやランプ交換の手間を軽減
昼白色(5000K)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする