曜日別特売
MY-B470035ST/N AHTN 固定 埋込300幅SW送 三菱電機 79649005

固定 埋込300幅SW送

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)50.8 (200V時)
光束(Lm)器具:6760
内容量1個注文コード79649005品番MY-B470035ST/N AHTN
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
定格消費電力(W)
50.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:133.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:6760
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする