曜日別特売
MY-B470171/D AHTN 固定ユニット高演色埋込150 三菱電機 79649590

固定ユニット高演色埋込150

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79649590
品番
MY-B470171/D AHTN
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

埋込幅150mmで天井面をスッキリ見せるフォルム。
高演色でブティックやアパレルショップ,インテリアショップなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを改良してさらに光を均一化
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4550
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
150x1235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする