精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79652398 品番DBR-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。

質量(kg)4 定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140 精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10) レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする