DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の 雑草抜き
鉄光 全鋼草刈鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79652425
品番
302163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
除草作業に最適です。
焼入れ処理済の草刈鎌です。
用途
雑草処理に。
トラスコ品番
120-0550
材質
刃:刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
380
刃長(mm)
180
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。