※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FOG2-A15 食液用自動スプレーガン アネスト岩田 79652574 FOG2-A15 食液用自動スプレーガン アネスト岩田 79652574

食液用自動スプレーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79652574 品番 FOG2-A15
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。
ノズルニードルの交換が容易になりました。
設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。
吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。
(従来の空気ニップルは同梱されています。
本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。

用途食品(食液)塗布用。 トラスコ品番418-5806 空気使用量(L/min)340 噴出量(mL/min)250 取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8 ノズル径(Φmm)1.5
注意
※手動タイプには、空気量調節装置が付いておりませんので、別途減圧弁をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする