スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの ラチェットレンチ
スーパーツールの 両口ラチェットレンチ
5サイズラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
79652617
品番
RNF2TR
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
正逆は切り替え爪式です。
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途
電設・設備作業に最適。
トラスコ品番
601-5028
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
62.4
全長(mm)
185
色
シルバー
対辺(mm)
スパナ部:13
対辺寸法(mm)
14×17、19×21