5サイズラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79652626 品番 RNF3TR
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

正逆は切り替え爪式です。
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。

用途電設・設備作業に最適。 トラスコ品番601-5036 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)68.4 全長(mm)185 シルバー 対辺(mm)スパナ部:14 対辺寸法(mm)17×19、21×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする