T型ハンドル 900T/44

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79652897 品番9000860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。
握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。
狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ボルトやナットの締め外しに。 トラスコ品番506-2796 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)238 差込角(mm)6.35 全幅(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする