SB-004 防犯ブザー ヨシオ 79652906 SB-004 防犯ブザー ヨシオ 79652906 SB-004 防犯ブザー ヨシオ 79652906 SB-004 防犯ブザー ヨシオ 79652906

防犯ブザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79652906 品番SB-004
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(97db)のブザー音とLEDライトが点滅し周囲に知らせます。
ライトスイッチを押すと白色LEDライトが点滅します。
ブザー音が鳴っている間はLEDライトが点滅するので、暗がりでも非常事態を確認できます。
特殊形状記憶素材のコイルロープを使用しているので伸び弛みが無いので長持ちします。

用途
本品を外出時に携帯して、窃盗や痴漢などの犯罪予防にご使用ください。
万が一の事態や危険を周囲に知らせるためにご使用ください。
夜間の外出時には、LEDライトを点滅させて交通事故防止にご使用ください。
付属品単4乾電池2本(テスト用) トラスコ品番563-6144 材質ABS樹脂、鉄、ゴム、ウレタン 幅(mm)105 シルバー 高さ(mm)170 奥行(mm)15 本体寸法(mm)長さ83 本体寸法(mm)幅50 音量(dB)97(測定距離1m)
注意
※本品は電子部品を使用しているため、強い衝撃などを与えないでください。
※長時間直射日光が当たる場所や水中などで使用しないでください。
※緊急時のために、1か月に1回はブザーを鳴らしてブザー音が小さいようであれば電池を交換してください。(電池交換の際は必ず2本とも交換してください)
※付属の乾電池は工場にて動作確認をする際に使用するテスト用です。新品の単4乾電池2本を別途お買い求めください。
※ピンを本体に戻す際は、コツンと手応えがあるまで差し込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする