※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
鋳物車輪固定車付きベアリング無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79652915
品番
CA-K100
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。
耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番
131-7213
材質
金具:FCDダクタイル鋳鉄
材質(車輪)
鋳鉄車輪
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
35
取付座A×B(mm)
130×65
取付高H(mm)
145
軸径d(Φmm)
12
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
196
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
102
車輪タイプ
単輪