※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79652940
品番
SB200(20)
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途
運搬台車、機械の足回りなどに。
トラスコ品番
132-0323
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
57
許容荷重(daN)
254.8
車輪径D(Φmm)
200
車輪タイプ
単輪