LEDアルミ二ライトFLA-3105FIRCL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79652976 品番FLA-3105FIR(CL)
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。
手のひらサイズに収まる小型タイプの商品です。
ちょっとした雨の中でも使用可能な防滴形です。
鞄や小さなバックにも収まり携帯に大変便利です。

トラスコ品番534-6171 材質アルミ合金 全長(mm)101 保護等級IPX2 外径(mm)19 明るさ(Lm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする