曜日別特売
SL-20-DGY 買い物かご 大和産業 79653037

買い物かご

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード79653037品番SL-20-DGY
参考基準価格(税別)¥1,468販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ポリプロピレン製の買い物かごです。
頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。
丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。

トラスコ品番538-1909材質ポリプロピレン(PP)ダークグレー容量(L)33外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)510有効内寸法・間口(mm)390有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする