ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装資材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット・フロア
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
への字押えコーナー アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
材質
アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブラック用焼付け塗装仕上げ
タイプ
出隅
注文コード
79653220
品番
20-112LBL51
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途
2〜3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
付属品
プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個
トラスコ品番
147-1560
材質
アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブラック用焼付け塗装仕上げ
色
ブラック
タイプ
出隅
縦(mm)
53
横(mm)
53
注意
※本体とコーナーは若干色が異なります。