への字押えコーナー アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:ホワイト用焼付け塗装仕上げ タイプ出隅 注文コード79653299 品番20-111LMWHO51
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は色・材質・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。

用途2〜3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。 付属品プラグ×1個、木ネジ×1個 トラスコ品番147-1553 材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:ホワイト用焼付け塗装仕上げ ホワイト タイプ出隅 縦(mm)43 横(mm)43
注意
※本体とコーナーは若干色が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする