アックス[安全保護具]
アックス[安全保護具]の メガネ・ゴーグル・防災面
アックス[安全保護具]の 安全メガネ
アックス[安全保護具]の 2眼型 メガネ
PG-604 保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653360
品番
PG-604 CPK
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
女性や顔の小さな方に適した、コンパクトサイズの保護メガネです。
クリア系の明るいカラーで顔なじみも◎
仕様
ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
410-8592
材質
レンズ:トリアセテート(TAC)、フレーム:硬質ナイロン
長さ(mm)
mm
形状
2眼型
幅(mm)
mm
高さ(mm)
44
レンズ色
クリア
フレーム色
クリアピンク
加工
防曇
テンプル色
クリアピンク
レンズ厚さ(mm)
1
注意
※市販のクリーナー、曇り止めを使用してレンズを拭かないでください