※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
2H 中・高圧クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653387
品番
Z2H-15S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。
ヘルール接続時の使用に最適です。
呼び径
1.5S
最高使用圧力(MPa)
4.2
用途
サニタリー用。
トラスコ品番
510-7155
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
1.5S
寸法L(mm)
89.5
寸法A(mm)
97
寸法D(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材