ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの キャリングバッグ
PC用インナーケーススリムタイプ/BK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653694
品番
SZC-FIXS005BK
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スリム&軽量設計のインナーケースです。
幅(mm)
360
高さ(mm)
260
タイプ
13.3インチPC用
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(PC収容部)330×23×230
対応インチサイズ
13.3インチ
用途
PCの持ち運び用に
トラスコ品番
593-9403
材質
外生地:ナイロン、内生地:ポリエステル、テープ:PP
色
ブラック
奥行(mm)
25