ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの キャリングバッグ
PC用インナーケーススリムタイプ/BK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653710
品番
SZC-FIXS004BK
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スリム&軽量設計のインナーケースです。
幅(mm)
330
高さ(mm)
240
タイプ
11.6インチPC用
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(PC収容部)310×23×220
対応インチサイズ
11.6インチ
用途
PCの持ち運び用に
トラスコ品番
593-9409
材質
外生地:ナイロン、内生地:ポリエステル、テープ:PP
色
ブラック
奥行(mm)
25