Windflow搭載 ヘルメット(透明バイザータイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653719 品番 SC-11PCL RA3-UP-W/S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
適合国家検定合格品 トラスコ品番250-4760 材質帽体・バイザー:PC(ポリカーボネート) 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5〜63 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし バイザー色スモーク
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする