Windflow搭載 遮熱ヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653755 品番 SCH-11PCLV RA3-UP-W/S
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
適合国家検定合格品 トラスコ品番250-4765 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート(PC) タイプ透明バイザー、墜落時保護用 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5〜63 衝撃吸収ライナーあり 通気孔 バイザー色スモーク
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする