※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の 電動工具・充電工具アクセサリー
ユキワ精工の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ユキワ精工の ドリルチャック
Sキーレスチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653780
品番
LC3-0JT S
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キーレス方式でハンドル不要です。
手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
降れ精度精密(シルバー)50μ以下です。
トラスコ品番
837-7981
寸法(mm)
つかみ能力:0.3〜3.0
全長(mm)
48
精度(mm)
0.05
振れ精度
5/100mm以下
外径(mm)
24
接続テーパ
JT0