※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC3-0JT G Gキーレスチャック ユキワ精工 79653789 LC3-0JT G Gキーレスチャック ユキワ精工 79653789

Gキーレスチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653789 品番 LC3-0JT G
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
振れ精度超精密級30μ以下です。

トラスコ品番837-7982 寸法(mm)つかみ能力:0.3〜3.0 全長(mm)48 精度(mm)0.03 振れ精度3/100mm以下 外径(mm)24 接続テーパJT0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする