※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC6.5-1JT G Gキーレスチャック ユキワ精工 79653798 LC6.5-1JT G Gキーレスチャック ユキワ精工 79653798

Gキーレスチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653798 品番 LC6.5-1JT G
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
振れ精度超精密級30μ以下です。

トラスコ品番837-7984 寸法(mm)つかみ能力:0.5〜6.5 全長(mm)68 精度(mm)0.03 振れ精度3/100mm以下 外径(mm)34 接続テーパJT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする