※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL型カップリングソケット メネジ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79654069 品番 NL-22SF
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21〜NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44〜NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 トラスコ品番536-0968 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 幅(mm)49.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側取付サイズR1/4オネジ 六角対辺H1(mm)19 適合カプラNL20系型、YNL型
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79654069
2025-01-31
用途:
低圧用のカプラとして
株式会社 内製支援 様 (サービス業)

加工精度、使用感ともに問題なく使用してます。
内部弁があり、外すとストップします。
しかもお安いですので、リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする