※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79654209 品番 YNL-23SB
参考基準価格(税別)¥1,846 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。
ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。
適用流体は空気のみです。

トラスコ品番536-2541 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 幅(mm)68 使用温度範囲(℃)-20〜+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 ホース寸法(mm)【相手側】8.5×12.5 耐圧力(MPa)2 六角対辺H1(mm)19 六角対辺H2(mm)19 適合カプラNL20系型、YNL型
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする