OP
OPの 名札
OPの ピン/クリップ式名札
U型名札(ハードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79654236
品番
U-60
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
安全ピンとクリップの両用タイプです。
上から抜き差しするので、中紙が落ちません。
トラスコ品番
237-0408
材質
アクリル樹脂
縦(mm)
33
横(mm)
65
中紙サイズ(mm)
幅59×高さ30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合