※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

762013-30 PE継手S型 ソケット 前澤給装工業 79654480 762013-30 PE継手S型 ソケット 前澤給装工業 79654480

PE継手S型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79654480 品番 762013-30
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。

呼び径(mm)30 最高使用圧力(MPa)0.75 トラスコ品番510-5292 材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)44 呼び径(B)1・1/4 使用流体水道水 呼び径(A)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする