曜日別特売
715607-20 Pワン継手C型 エルボ 前澤給装工業 79654900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pワン継手C型 エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(mm)20
内容量1個注文コード79654900品番715607-20
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。

呼び径(mm)20最高使用圧力(MPa)0.75トラスコ品番510-5284材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする