※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE継手S型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79655058 品番 762013-50-40
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。

呼び径(mm)50×40 最高使用圧力(MPa)0.75 トラスコ品番510-6880 材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)5〜35 呼び径(B)2×1・1/2 使用流体水道水 呼び径(A)50×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする