※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pワン継手C型 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)25×13 注文コード79655295 品番715605-25-13
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688
この商品は呼び径・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。
JWWA B 116の性能基準を満たしております。

呼び径(mm)25×13 最高使用圧力(MPa)0.75 トラスコ品番510-6822 材質本体:青銅 使用温度範囲(℃)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする