曜日別特売
MY-B470346/N AHTN 固定集光 埋込黒板灯 三菱電機 79655357

固定集光 埋込黒板灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)43.0 (200V時)
光束(Lm)器具:6420
内容量1個注文コード79655357品番MY-B470346/N AHTN
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。
黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。
埋込形 220幅 学校用 黒板灯
段調光機能付固定出力形
集光性と拡散性を備えたカバー構造
黒板の照度基準推奨値500lxを確保
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:6420
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする