※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSJCメスアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79655645 品番718102-20-3/4
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。

管種架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。 最高使用圧力(MPa)0.65(95℃時) 1.5(0℃時) トラスコ品番514-5952 材質青銅、樹脂 形状メスアダプター 使用温度範囲(℃)0〜95(循環配管の場合70℃未満)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする