※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の 継手
前澤給装工業の 給水管継手
QSJCユニオンアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79655688
品番
718105-20-3/4
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
管種
架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
最高使用圧力(MPa)
0.65(95℃時) 1.5(0℃時)
トラスコ品番
514-5987
材質
青銅、樹脂
形状
ユニオンアダプター
使用温度範囲(℃)
0〜95(循環配管の場合70℃未満)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材